曜日別特売
PA-040T デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 ミシン目付 パピルスカンパニー 63390994

 

PA-040T デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 ミシン目付 パピルスカンパニー 63390994
PA-040T デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 ミシン目付 パピルスカンパニー 63390994
PA-040T デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 ミシン目付 パピルスカンパニー 63390994
PA-040T デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 ミシン目付 パピルスカンパニー 63390994
PA-040T デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 ミシン目付 パピルスカンパニー 63390994
PA-040T デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 ミシン目付 パピルスカンパニー 63390994

デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 ミシン目付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ長3封筒
内容量1束(100枚)注文コード63390994品番PA-040T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。ミシン目から開封して、簡単に書類を取り出すことができます。
長3封筒がそのまま入ります。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。トラスコ品番405-4743材質ポリエチレンサイズ長3封筒タイプ完全密封・ミシン目付・全面糊外形寸法(mm)145×270厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: 梱包後の書類の貼り付け

正直使いにくいです。
剥離シールが剥がしにくい。ミシン目がすぐ切れる。
ミシン目が切れないようにすごく気を使いながら剥離シールを剥がすのが苦痛です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする