KH(基陽)
安全帯用胴ベルト アロッキー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック/ブルーライン
ブルー
ブラック/ブルーライン
ブラック/レッドライン
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63392647
品番
47673PNF
参考基準価格(税別)
¥7,420
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
安全帯用胴ベルトの規格適合品です。
ワンタッチバックルタイプです。
安心のダブルロック機構採用。
用途
あらゆる職人の腰ベルトに
安全帯用の替えベルト
色
ブラック/ブルーライン
全長(mm)
1400
ベルト幅(mm)
50
材質
ナイロン
幅(mm)
50
サイズ
L
質量(g)
498