曜日別特売
BES-8 耐火金庫 ダイヤル式 エーコー 63394783

BES-8 耐火金庫 ダイヤル式 エーコー 63394783
BES-8 耐火金庫 ダイヤル式 エーコー 63394783

耐火金庫 ダイヤル式

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×220×356
内容量1台注文コード63394783品番BES-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。
最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。

内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×220×356外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×350×444外寸(幅×奥行×高さ)(mm)336×357×444有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)276×220×356付属品棚板 1枚、カギ2本仕様固定棚付き(棚位置:上部より約90mm/下部より約160mm/棚奥行き:約200mm)トラスコ品番859-4201質量(kg)27容量(L)21.6規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品収納サイズA4サイズ収納可施錠方法ダイヤル式耐火時間30分
注意
※玄関先でのお渡しになります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※沖縄を含む離島への商品配送は都度御見積が必要になります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63394783
2024-04-11
用途: 次の日の両替を入れておく。
はまなすバッティングセンターサービス業

監視カメラを4台つけている当店は重い金庫は必要ないため、ダイヤルとカギの二重の金庫があればよかったので、かなり安いにも関わらずしっかりしているこの金庫はとても良いと思います。重くないとはいえ、軽々とは持てない所などもとても良いと思います。

対象商品 : 63394783
2020-06-08
用途: 貴重品の保管
その他業種

おもったより重厚すぎた。
もう少し簡易で空間の広いものにすればよかった。
重厚感は気に入ってもいるので、よし!

1が参考にしています
対象商品 : 63394783
2019-06-03
用途: 重要書類等の保管
株式会社杉田工務店建設業・工事業

価格・大きさ・仕様等は満足だが、欲を言えば収容量がもう少し多ければ言うことなし!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする