曜日別特売
7112 12 AAD 3M両面粘着テープ 7112AAD 3M(スリーエム) 63396865

3M両面粘着テープ 7112AAD

(55件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(12巻)
テープ幅(mm)12
内容量1ケース(12巻)注文コード63396865品番7112 12 AAD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。

用途
オートボディ用両面接着テープ
自動車各種内外装部品の接着固定用
サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。
テープ幅(mm)12テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.2基材アクリルフォーム粘着力16.8N/10mm主な用途自動車内外装用伸度(%)680主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-14
用途: 車両エンブレムの貼り付けなど
株式会社C・H・Kサービス業

いつも利用させていただいてますが、3M製で粘着力も強力なので安心して使用できます。

2025-06-03
用途: ベランダのエアコン配線保護に

エアコン新設で、200V電源を旧室外機配線からベランダ迂回で日陰の室外機へ配線延長。ベランダ出入りで踏まないようにサッシ下に配線モールを電気屋さんが設置しましたが3日で剥がれました。この3M両面は車補修などにもしっかり長持ちだった経験で選択。裏紙剥がしが少々手間ですが、接着力は抜群!!

対象商品 : 07169181
2025-05-12
用途: 自動車修理
農・林・水産業

扱いやすい!
なかなかの粘着力です。自動車の外装バイザー、エンブレムに使っています。
長さ的に結構使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 07169181
2024-12-13
用途: 自社部品の取付
有限会社タケローズ

自動車部品の取付。雨にも強く十分な接着力。修理で剥がすときの剥がしやすさもいい感じ。

1が参考にしています
対象商品 : 07169181
2024-11-15
用途: 車のエアロパーツ用に。
サービス業

これに勝る物はありません。
各サイズも展開されており、便利です。

対象商品 : 07169224
2024-07-15
用途: 自動車エンブレムの貼り付け
プロフィット

前回他メーカーの同じくアクリル系両面テープを購入したのですが、粘着力が弱く、改めてこちらに買い直したところ良好な結果が得られました。その他メーカーの製品に比べ金額は高いのですが、品質面を考えると最初からこちらを買っておいた方が良かったと後悔しているくらい良い製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 07169181
2024-01-27
用途: 自動車整備
農・林・水産業

2回目の購入です。厚みと幅、粘着力がバイザーの取り付けにピッタリ!
これに代わる両面テープはありません。 エンブレムの貼り付けもばっちり!

1が参考にしています
対象商品 : 07169206
2024-08-15
用途: 部品を取り付けるのに使用
自営業

大変 安価で性能もよく また次も購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする