土牛
伸縮式黒板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
工事名、場所、日付
工事名、場所、日付
枠のみ
工事名、場所
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63400207
品番
K・D-3
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
チョーク対応の木製黒板。
表示寸法(mm)
W255×H200
シャフト寸法(mm)
200~550
付属品
チョーク(2色)、ラーフル
質量(g)
300
タイプ
工事名、場所、日付