曜日別特売
BLH-2000 非常灯点検棒 土牛 63400417

非常灯点検棒

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63400417品番BLH-2000
参考基準価格(税別)¥12,440販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

POINT1:BLH-1000はコンパクトなのでカバン等に収納可能なサイズ。
POINT2:ロック式シャフトなのでLED式の押しボタンでも縮まない。
ボタン式誘導灯、非常灯にも対応。フック部分は押しボタン式にも対応。

用途非常灯、誘導灯のバッテリー点検作業に。長さ(mm)640~2060質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18940207
2021-12-03
用途: 非常灯点検作業時
サービス業

予備として2回目の購入です。LED、LEDでなくても両方の非常灯に使用できるので
便利です。より軽くよりコンパクトになってほしい。

対象商品 : 63400408
2022-03-05
用途: 建築設備点検
有限会社プラス建築設計事務所その他業種

LEDの点検が難しい、ポールは強度及び軽量で良い。

対象商品 : 63400417
2019-10-16
用途: 建物設備点検時
建設業・工事業

高い所の点検に使用するのですが、先の引っ掛ける部分も大きくしっかりしていて満足しています。 しまった時の長さが 想像していたのよりちょっと長かったのが残念。 カタログをよく見て選べば良かったのですが・・
物には満足しています。

対象商品 : 63400417
2018-11-30
用途: 建築設備点検
妻沼工房

もう2~3割短く(収縮時)してほしい。鞄の中に入りきらないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする