RC-10-HVVC ロッドカッター RIKEN(理研機器) 63402135

ロッドカッター

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1個概略質量(kg)7.5注文コード63402135品番RC-10-HVVC
参考基準価格(税別)¥275,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

炭素鋼棒、特殊鋼棒等の切断ができます。刃物同士が直接接触しないよう設計されていま

概略質量(kg)7.5最高使用圧力(MPa)70切断能力(Φmm)抗張力1000N/(cm2):13迄必要油量(cm3)22出力(kN)100付属カップラVC-70-R3
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする