GC-11 フロアーユートン 玄々化学工業 63404224

フロアーユートン

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶(16L)
内容量1缶(16L)注文コード63404224品番GC-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
用途体育館・講堂・幼稚園や学校の教室・廊下、病院・武道場・ダンススタジオなど耐久性が必要な場所に最適。主な用途耐久性を要する建築物特性耐久希釈剤専用シンナー(TG-60)危険等級乾燥時間(時間)8以上(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L混合比100:10~30ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)50~70
注意
※体育館塗装の場合は上塗前にライン引きを行ってください。
※体育館などのスポーツ施設などでのご使用の場合には1週間以上の養生をしてください。
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき1,100/税込1,210
離島数量1につき1,700/税込1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63404215
2022-09-07
用途: 木彫製品の仕上げに使用 着色後の色止め、汚れ防止用に10回ほど塗り重ねます。
卸売・小売業

小分けして使いたので、ノズル状のキャップがあると便利かな?
作品によっては 艶消しがあればと思います

対象商品 : 63404215
2019-10-31
用途: 道具箱の外装塗装
有限会社スター工芸自動車・二輪車・自転車関連業

今までも使用したことがあるので安心して購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする