玄々化学工業
ピュアフラット薄め液
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1缶(4L)
1缶(4L)
1缶(16L)
1缶(1L)
タイプ
ピュアうすめ液 オールシーズン
ピュアうすめ液 真冬用
ピュアうすめ液 冬用
ピュアうすめ液 春・秋用
ピュアうすめ液 夏用
ピュアうすめ液 真夏用
ピュア リターダー
ピュアうすめ液 オールシーズン
全15種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
63404644
品番
TU-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ピュアフラット(2液ウレタン塗料)用うすめ液
主成分
ウレタン
タイプ
ピュアうすめ液 オールシーズン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
注意
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。