PJ-206A1 熱風加工機プラジェット 標準タイプ SURE(石崎電機製作所) 63405387

PJ-206A1 熱風加工機プラジェット 標準タイプ SURE(石崎電機製作所) 63405387
PJ-206A1 熱風加工機プラジェット 標準タイプ SURE(石崎電機製作所) 63405387

熱風加工機プラジェット 標準タイプ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード63405387品番PJ-206A1
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

熱風温度 450℃の定温タイプ。
電源コード長3m。
ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。

用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工熱風温度(℃)450電源(V)AC100付属品フィルター、R型スタンドトラスコ品番331-8711種別本体質量(g)約750スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3風速(m/min)1000寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)213×70×191定格消費電力(W)(50/60Hz)1000風量(L/min)180適合ヒーターPJ-206HRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63405387
2023-10-30
用途: 革のしわ伸ばし
日本プラスト株式会社製造業

静音性があり、使用感も悪くない。とくに問題点はない。

対象商品 : 63405387
2022-04-22
用途: プラスチック加工
サービス業

会社で使っていましたが、使い勝手がいいので自宅でも購入しました。ただ、標準で添付されているスタンドは貧弱です(-_-)まぁ無いよりはいいですが。

対象商品 : 63405387
2022-04-21
用途: ゴムチューブ圧縮ようとして使用
有限会社パルテック

コストパフォーマンスに優れているので常に在庫を持って運用しています。

対象商品 : 63405387
2022-01-31
用途: フィルム貼り付け
株式会社 DESITEM

ずっと使用しています。
他のタイプも試しましたが、これがBESTです。

対象商品 : 63405387
2020-09-07
用途: エペランのジョイント
有限会社クジラオカ

力があってとても使いやすく、音も気になりませんでした。

対象商品 : 63405387
2019-07-08
用途: 塗装作業時等
建設業・工事業

下地作業や色々な施工の乾燥に使っています。以前の物は荒っぽく使っていたので、とうとう先端の熱線が切れてしまったようです。交換パーツも購入できるので交換も考えましたが…14年も使っていたので、まだ本体は問題無かったのですが、ガッシリとして使いやすいこの同じタイプの物に買い換えることにしました。使ってみれば分かる手放せない道具ですね。

対象商品 : 63405387
2019-02-12
用途: ケ-ブル加工にて絶縁防止のため、ドライヤ-を使用

両手を使用する事がありますので、固定タイプの同様品が御座いましたら助かります。

2019-07-21
用途: パテ、塗装の乾燥
建設業・工事業

購入後すぐに内部のメッキ?が熱により剥離して乾燥中に仕上げの塗装面に付着し何度も何度も泣かされました。風量の弱さにもビックリしました。たまたまハズレなら納得出来る程のあってはならない不具合です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする