曜日別特売
4705 安全ゴム長靴 TULTEX(タルテックス) 63405563

安全ゴム長靴

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード63405563品番4705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

鋼製踏み抜き抵抗板入りの安全モデル。
ハードな現場から一般作業までカバーするJIS基準相当
鋼製先芯

サイズ(cm)25ブラック/イエロー種類セーフティシューズ材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム機能踏抜き防止総丈(cm)37.0±0.3材質(先芯)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-06
用途: タイヤ破砕作業
その他業種

踏み抜き防止は靴底全体ではない
親指、小指の付け根位から貫通してくる
靴底も一ヶ月でダメになる

対象商品 : 63405493
2021-06-02
用途: 背負い型刈り払い機での作業
農・林・水産業

踵の突起は脱ぐとき非常に役に立つ感謝しています。ただ飛び石が膝に当たるので、柔らかい絞りは後半だけにして前面は固くして膝を保護してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする