TULTEX(タルテックス)
先芯入り耐滑コックシューズ
商品レビューを投稿する
色
ブラック
ブラック
ホワイト
サイズ(cm)
25.5
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
全24種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
63405685
品番
4441
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
耐滑機能をアップさせた、柔らかな履き心地のコックシューズ。
耐油・耐滑底
サイズ(cm)
25.5
色
ブラック
材質
合成皮革
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー