66-49 冷感タオル ROUTE66 63406403

66-49 冷感タオル ROUTE66 63406403
66-49 冷感タオル ROUTE66 63406403

冷感タオル

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード63406403品番66-49
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

世界初の冷感機能生地「SHAKE&COOL」使用。吸水させ、絞って振るだけで、生地温度が低下します。
紫外線遮断率(UVカット)98%。紫外線保護指数(UPF)50+。抗菌仕様。洗濯機で洗えます。ポリマーや合成樹脂、防腐剤は一切使用していません。

グレー混率(%)ポリエステル100寸法(cm)30×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63406403
2024-09-23
用途: 工場作業
その他業種

冷たくていい。通常作業時はポケットに入れて汗とりに使用している。

対象商品 : 63406428
2023-08-02
用途: 野外活動時
牧野フェルト工業株式会社製造業

濡らした後は少しひんやりするが、長続きせずそれほどの効果は無いように思われる。

1が参考にしています
対象商品 : 63406437
2020-08-10
用途: 日中の外作業時に使ってます。
自動車・二輪車・自転車関連業

日中の暑い外作業時に熱中症にならないように 首に巻いて使用してますが いつまでも冷感作用があり 作業がはかどります。今回 安かったので2枚購入致しました。濡らして軽く絞って振るだけで 冷感作用が長時間持続して軽量です。かなりいい商品です。値段も安かったです。

対象商品 : 63406437
2020-08-20
用途: 屋外作業

ぬるい水に浸しても振ると確かに冷たくなりますが長くは継続しませんので何回もする必要があります。今度は凍らしてみようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 63406437
2020-09-03
用途: 暑さ対策に使用
その他業種

手軽で使い安く、軽い又家族に購入使用これはいいと好評です。

対象商品 : 63406437
2020-09-09
用途: 機械メンテナンス
宏輝システムズ株式会社医療・福祉・介護関連業

首筋を冷やす事で涼しさを感じる。
水に濡らしてもサラサラ感が持続する。

対象商品 : 63406446
2018-07-19
用途: トラック・機械のメンテナンス作業 屋外の清掃作業
建設業・工事業

思った以上にひんやりとして非常に良い。。あらかじめ冷やしておく必要もないので、すぐに繰り返しひんやり使えて便利です。

対象商品 : 63406428
2020-07-25
用途: ウォーキング時の汗拭き
サービス業

水に濡らして軽く絞ると冷感を得られると言うのがキャッチフレーズだが、実際のところ、期待通りの涼しさは感じられない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする