KW-313BK ワイドサイクルエプロン Kawasumi(川住製作所) 63408767

KW-313BK ワイドサイクルエプロン Kawasumi(川住製作所) 63408767
KW-313BK ワイドサイクルエプロン Kawasumi(川住製作所) 63408767

ワイドサイクルエプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード63408767品番KW-313BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

急な雨にもワンタッチ!ワイド・大型・通常前カゴの全てに装着出来るワイドサイズ!
取り付けは簡単。付属品の取付金具をハンドルに装着しておくだけで、急な雨でもサッとカバーをかけるだけ!
ヒザも濡れにくいエプロンタイプ!
反射材が正面とバイアスについているので、夜道でも安心。

材質ポリエステル100%(PVCコーティング)、フック:ポリプロピレン、ネジ:鉄(メッキ)ブラック質量(g)160寸法(cm)(幅W×長さL×奥行D)100×72×0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする