曜日別特売
KW-556KH 後カゴカバ― デニム柄 Kawasumi(川住製作所) 63408810

KW-556KH 後カゴカバ― デニム柄 Kawasumi(川住製作所) 63408810
KW-556KH 後カゴカバ― デニム柄 Kawasumi(川住製作所) 63408810

後カゴカバ― デニム柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
カーキ
内容量1個注文コード63408810品番KW-556KH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お洒落なデニム柄で、今日という日を 最高の休日に!
厚手生地使用で丈夫作りです。
荷物の無い時にはすっきり、多い時にはたっぷり収納できます。
カゴへの取付が簡単になりました。(ヒモ取り付けから面ファスナー取り付けに改良)
電動アシストや小さなかごにもフィットするサイズです。

材質ポリエステル100%(PVCコーティング)カーキ質量(g)300適合寸法(mm)【装着可能カゴ】幅330×長さ435×高さ260mm以内寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)34×44.5×27~42
注意
※細かいメッシュには取り付けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする