Kawasumi(川住製作所)
大型 リヤバスケットカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ベージュチェック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63408864
品番
KW-460NV2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
大切な荷物を雨から守ります!
被せて紐で止めるだけの簡単装着。
ハーフオープンタイプです。
全開オープンにはなりません。
適合
【後カゴ】OGK製:RB-052等
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
質量(g)
190
適合寸法(cm)
【装着可能カゴ】幅35×奥行49×高さ22cm以内
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
47×56×32