Kawasumi(川住製作所)
プレミアム 2段式インナーカバー フロントタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ダークグレー
ネイビー
カーキ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63409004
品番
KW-850DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
前カゴのデザインを損なわないインナーカバー
電動アシスト車の前カゴにピッタリ!
カゴへの取り付けが面ファスナー(8ヶ所)留めで簡単に早く装着できます。
適合
【後カゴ】OGK製:FB-055・FB-065、パナソニック製:ギュット・クルームR・装着前カゴ、NCB2177Sなど、ワイヤーカゴにも装着可能(メッシュカゴは装着不可)
材質
本体/ポリエステル100%(600D)、中材/発泡ポリスチレン、2段部黒生地/ポリエステル100%
色
ダークグレー
質量(g)
275
適合寸法(mm)
【装着可能カゴ】幅390×長さ350×高さ240mm以内
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
36×29×28~46
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63409004
KW-850DG
52573844
KW-850DG
プレミアム 2段式インナーカバー フロントタイプ
Kawasumi(川住製作所)
1枚
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました