NET-102A オールシーズン ハンドルカバ― Kawasumi(川住製作所) 63409065

NET-102A オールシーズン ハンドルカバ― Kawasumi(川住製作所) 63409065
NET-102A オールシーズン ハンドルカバ― Kawasumi(川住製作所) 63409065

オールシーズン ハンドルカバ―

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アヤメ柄
内容量1個注文コード63409065品番NET-102A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電動アシスト車対応
希少柄なので自転車置場でも見つけやすい!
装着しやすい面ファスナー付ベルト装着式!
透明窓付きだから電動アシスト自転車や変速機自転車にも対応
防水・はっ水機能付き
2段式なので荷物の多い時も安心
人と被らず駐輪場でも見つけやすい
前カゴカバーとセットでコーディネートできる!
ボアはボタンで簡単に取付け、取り外すことができるので、寒い季節はもちろんUV対策としても一年中使用していただけます。

材質インナー/ポリエステル100%、透明窓/PVCアヤメ柄質量(g)【片方】70寸法(縦×横)(cm)22×37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする