KKC3-B スミハット 艶消しシリーズ 住ベテクノプラスチック 63410070

スミハット 艶消しシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
マットブラック/ブルー
内容量1個注文コード63410070品番KKC3-B
参考基準価格(税別)¥13,250販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

存在感のあるアクセントラインを採用し、スタイリッシュなデザインを追求!
5色から選べるバイザーの採用で、個人管理などしやすくなります。
メッシュハンモックの採用で帽体内のムレを外へ放出します。被り心地をキープしながら、強靭さをアップ

用途
飛来・落下物用・墜落時保護用
適合K3ライナー材質ABS樹脂マットブラック/ブルー質量(g)429タイプシールド無し内装(適用)KK3内装(メッシュ・ハンモック)頭囲(cm)52~62ひもタイプアゴヒモ:OMバンド標準(ワンタッチ式)、耳ヒモ:KK耳ヒモ標準使用区分飛来・落下物用・墜落時保護用
注意
※「飛来・落下物用」とは上方からの物体の飛来または落下による危険を防止または軽減するためのものです。
※「墜落時保護用」とは倉庫に積まれた荷の上、車両の上等や、足場あるいは安全帯の使用が義務付けられていない場所からの墜落による危険防止または軽減するためのものであって、構築物等のような高い所からの墜落による危険までも防止できるものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする