三愛
綿100%長袖オープンカラーシャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
アースグリーン
ネイビー
グレー
ベージュ
アースグリーン
マリンブルー
サイズ
L
M
L
LL
3L
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63410718
品番
904
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
綿100%素材で火を使う現場でも安心です。
種別
長袖シャツ
色
アースグリーン
サイズ
L
胸囲(cm)
110
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
73
袖丈
56