三愛
ドライタッチな長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブルー
ブルー
ミックスグレー
サイズ
L
M
L
LL
3L
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63411120
品番
456
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
日本製の静電気帯電防止素材を使用。ドライタッチで春夏にウェアにお勧め
色
ブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
63
機能
静電気帯電防止
袖丈
56