456 ドライタッチな長袖ジャンパー 三愛 63411147

 

456 ドライタッチな長袖ジャンパー 三愛 63411147
456 ドライタッチな長袖ジャンパー 三愛 63411147

ドライタッチな長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ミックスグレー
サイズM
内容量1着注文コード63411147品番456
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

日本製の静電気帯電防止素材を使用。ドライタッチで春夏にウェアにお勧め

ミックスグレーサイズM胸囲(cm)107混率(%)ポリエステル65/綿35肩幅(cm)44着丈(cm)60機能静電気帯電防止袖丈54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする