曜日別特売
405 静電素材使用の半袖ジャンパー 三愛 63411418

 

405 静電素材使用の半袖ジャンパー 三愛 63411418
405 静電素材使用の半袖ジャンパー 三愛 63411418
405 静電素材使用の半袖ジャンパー 三愛 63411418
405 静電素材使用の半袖ジャンパー 三愛 63411418

静電素材使用の半袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アースグリーン
サイズ3L
内容量1着注文コード63411418品番405
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

日本製の静電気帯電防止素材を使用。ソフトな肌触りな仕上がりです。

種別半袖ジャンパーアースグリーンサイズ3L胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル60/綿40肩幅(cm)54着丈(cm)70機能静電気帯電防止袖丈27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする