曜日別特売
716 タフ&イージーケア素材の長袖ジャンパー 三愛 63411524

タフ&イージーケア素材の長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベージュ
サイズLL
内容量1着注文コード63411524品番716
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

日本製の静電気帯電防止素材を使用。クラシカルなデザインとタフでイージーケアが特徴。

ベージュサイズLL胸囲(cm)117混率(%)ポリエステル65/綿35肩幅(cm)48着丈(cm)66機能静電気帯電防止袖丈58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする