三愛
タフ&イージーケア素材の長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブルー
グレー
ブルー
アースグリーン
サイズ
LL
M
L
LL
3L
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63412005
品番
1116
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
タフ&イージーケアでハードな作業にも対応できるユニフォーム
色
ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
117
混率(%)
ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
67
袖丈
60