1116 タフ&イージーケア素材の長袖ブルゾン 三愛 63412057

 

1116 タフ&イージーケア素材の長袖ブルゾン 三愛 63412057
1116 タフ&イージーケア素材の長袖ブルゾン 三愛 63412057

タフ&イージーケア素材の長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アースグリーン
サイズ3L
内容量1着注文コード63412057品番1116
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

タフ&イージーケアでハードな作業にも対応できるユニフォーム

アースグリーンサイズ3L胸囲(cm)121混率(%)ポリエステル65/綿35肩幅(cm)50着丈(cm)68袖丈60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする