三愛
タフ&イージーケア素材のワークパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブルー
ネイビー
グレー
ベージュ
ブルー
アースグリーン
ウエスト(cm)
85
79
82
85
88
サイズ
85
79
82
85
88
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63413326
品番
1111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
タフ&イージーケアでハードな作業にも対応できるユニフォーム
種別
ワークパンツ
色
ブルー
サイズ
85
混率(%)
ポリエステル65/綿35
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
85