三愛
オールシーズンワンタックパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
アースグリーン
サイズ
88
79
82
85
88
ウエスト(cm)
88
79
82
85
88
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63413414
品番
8881
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
タフ&イージーケアでハードな作業にも対応できるユニフォーム
種別
ワンタックパンツ
色
ベージュ
サイズ
88
混率(%)
ポリエステル65/綿35
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
88