曜日別特売
8881 オールシーズンワンタックパンツ 三愛 63413430

オールシーズンワンタックパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アースグリーン
サイズ79
ウエスト(cm)79
内容量1着注文コード63413430品番8881
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

タフ&イージーケアでハードな作業にも対応できるユニフォーム

種別ワンタックパンツアースグリーンサイズ79混率(%)ポリエステル65/綿35股下(cm)78ウエスト(cm)79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする