メイン画像
TOKIO(藤沢工業)
フリージョイントパネル 安定脚付タイプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
18日以内出荷とは
高さ(mm)
1800
1500
1800
間口(mm)
900
600
750
900
色
ライトグレー
ライトグレー
シルバーグレー
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63414236
品番
PT20-L1890 L-A01-02-LEG2
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
簡単に連結可能なフリージョイントパネルで自由に空間を仕切る事ができます。
特殊パイプ製なので軽量で女性でも簡単に移動する事ができます。
用途
オフィスの飛沫対策や仕事に集中するスペースを簡単に作る際に。
トラスコ品番
261-5420
セット内容
PT-LEG(安定脚) 2個
材質
本体:スチール・粉体塗装(ブラック)、アジャスター:PP樹脂成形品、張地:PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸)、連結パーツ:ポリカーボネート、安定脚:スチール・粉体塗装(ブラック)
色
ライトグレー
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
張地
PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸)
パネル厚(mm)
22
脚の種類
T型脚(固定脚)
注意
※直線に連結する場合は最大3枚。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません