曜日別特売
PT20-F1890 F-B52-09-LEG2 フリージョイントパネル 安定脚付タイプ TOKIO(藤沢工業) 63414297

メイン画像

PT20-F1890 F-B52-09-LEG2 フリージョイントパネル 安定脚付タイプ TOKIO(藤沢工業) 63414297
PT20-F1890 F-B52-09-LEG2 フリージョイントパネル 安定脚付タイプ TOKIO(藤沢工業) 63414297
PT20-F1890 F-B52-09-LEG2 フリージョイントパネル 安定脚付タイプ TOKIO(藤沢工業) 63414297
PT20-F1890 F-B52-09-LEG2 フリージョイントパネル 安定脚付タイプ TOKIO(藤沢工業) 63414297
PT20-F1890 F-B52-09-LEG2 フリージョイントパネル 安定脚付タイプ TOKIO(藤沢工業) 63414297
PT20-F1890 F-B52-09-LEG2 フリージョイントパネル 安定脚付タイプ TOKIO(藤沢工業) 63414297
PT20-F1890 F-B52-09-LEG2 フリージョイントパネル 安定脚付タイプ TOKIO(藤沢工業) 63414297
PT20-F1890 F-B52-09-LEG2 フリージョイントパネル 安定脚付タイプ TOKIO(藤沢工業) 63414297
PT20-F1890 F-B52-09-LEG2 フリージョイントパネル 安定脚付タイプ TOKIO(藤沢工業) 63414297
PT20-F1890 F-B52-09-LEG2 フリージョイントパネル 安定脚付タイプ TOKIO(藤沢工業) 63414297

フリージョイントパネル 安定脚付タイプ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送18日以内出荷とは
高さ(mm)1800
間口(mm)900
シルバーグレー
内容量1台注文コード63414297品番PT20-F1890 F-B52-09-LEG2
参考基準価格(税別)¥89,500販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

簡単に連結可能なフリージョイントパネルで自由に空間を仕切る事ができます。
特殊パイプ製なので軽量で女性でも簡単に移動する事ができます。

用途オフィスの飛沫対策や仕事に集中するスペースを簡単に作る際に。トラスコ品番261-5394セット内容PT-LEG(安定脚) 2個材質本体:スチール・粉体塗装(ブラック)、アジャスター:PP樹脂成形品、張地:ポリエステル、連結パーツ:ポリカーボネート、安定脚:スチール・粉体塗装(ブラック)シルバーグレー高さ(mm)1800奥行(mm)400間口(mm)900張地ポリエステルパネル厚(mm)22脚の種類T型脚(固定脚)
注意
※直線に連結する場合は最大3枚。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする