曜日別特売
CD5004 デジタルマルチメータ(Bluetooth機能付き) 三和電気計器 63417238

※単体画像

CD5004 デジタルマルチメータ(Bluetooth機能付き) 三和電気計器 63417238
CD5004 デジタルマルチメータ(Bluetooth機能付き) 三和電気計器 63417238
CD5004 デジタルマルチメータ(Bluetooth機能付き) 三和電気計器 63417238
CD5004 デジタルマルチメータ(Bluetooth機能付き) 三和電気計器 63417238
CD5004 デジタルマルチメータ(Bluetooth機能付き) 三和電気計器 63417238
CD5004 デジタルマルチメータ(Bluetooth機能付き) 三和電気計器 63417238
CD5004 デジタルマルチメータ(Bluetooth機能付き) 三和電気計器 63417238

デジタルマルチメータ(Bluetooth機能付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード63417238品番CD5004
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Bluetooth搭載モデル(測定データを手軽に管理)
コンパクトなサイズでCAT.Ⅳ 600V の安全性を実現
本体にテストリード固定可能
データホールド
オートホールド
レンジホールド
リラティブ機能
バックライト
オートパワーオフ

用途テストリードを用いて電気回路の電圧や周波数、電流・温度・抵抗などの値をマルチに測定しますその他【コンデンサ】5nF~99.99mF電源LR03 (単4形アルカリ乾電池) 1.5V×2本温度(℃)-40~800(要オプション)周波数1Hz~ 99.99kHz抵抗0.1Ω~ 99.99MΩダイオードテスト開放電圧DC3.2V検波方式【交流検波】真の実効値方式導通30~70Ω以下でブザー音直流電流(DCA)0.1mA~9.999A交流電流(ACA)0.1mA~9.999A最大カウント数9999カウント直流電圧(DCV)0.1mV~999.9V交流電圧(ACV)0.1mV~999.9VRoHS指令(10物質対応)対応通信インターフェースBluetooth(R)5.1、iOS端
注意
※輸出不可(電波法の対象)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする