曜日別特売
ABLD-24 アクアソル アクアソル 63417956

アクアソル

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1セット注文コード63417956品番ABLD-24
参考基準価格(税別)¥197,500販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

モジュラーシステム一式

用途・一つのシステムで3つの鋼管サイズに対応できる・異径パイプのバックシールドもブラダーを交換せずに対応(使用可能パイプ範囲に限る)・汎用性が高く柔軟なモジュール構造により様々なワークに対応・最高品質の素材のみを使用・パーツの変更や交換が容易・延長ハーネスでブラダー間隔を変更可能・頑丈な引きループで挿入と取り出しが簡単・製品の保護と保管に便利なキャリーバッグ長さ(mm)【ハーネス】406寸法(mm)【ブラダー】610
注意
※ABLD-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする