曜日別特売
9087380020 手押し式床洗浄機”SC250” ニルフィスク 63419066

メイン画像

9087380020 手押し式床洗浄機”SC250” ニルフィスク 63419066
9087380020 手押し式床洗浄機”SC250” ニルフィスク 63419066
9087380020 手押し式床洗浄機”SC250” ニルフィスク 63419066
9087380020 手押し式床洗浄機”SC250” ニルフィスク 63419066
9087380020 手押し式床洗浄機”SC250” ニルフィスク 63419066

手押し式床洗浄機”SC250”

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード63419066品番9087380020
参考基準価格(税別)¥565,320販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

軽量コンパクトで前後両方向の洗浄が可能なためハードフロアを効率的に素早く清掃できます。
オプションで3種類のシリンダーブラシと交換可能です。
ハンドルがたため、持ち運びやすく操作が簡単です。

付属品充電器用2m電源ケーブル、ミニコンテナ、シリンダーブラシ340mm、スクイジーx2、バッテリー、バッテリーハンドルキット仕様清掃幅(mm):洗浄340/吸引360トラスコ品番187-2640幅(mm)425高さ(mm)1110奥行(mm)630消費電力(W)300電源バッテリー式タンク容量(L)汚水:6、洗浄水:6騒音値(dB)83連続使用時間(分)40充電時間約8~12時間(条件による)清掃能力(m2/h)1360パッド幅(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)360常用設定圧力(MPa)1.18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする