100-DESKF002BK デスク サンワダイレクト 63422906

100-DESKF002BK デスク サンワダイレクト 63422906
100-DESKF002BK デスク サンワダイレクト 63422906
100-DESKF002BK デスク サンワダイレクト 63422906
100-DESKF002BK デスク サンワダイレクト 63422906
100-DESKF002BK デスク サンワダイレクト 63422906
100-DESKF002BK デスク サンワダイレクト 63422906
100-DESKF002BK デスク サンワダイレクト 63422906
100-DESKF002BK デスク サンワダイレクト 63422906
100-DESKF002BK デスク サンワダイレクト 63422906
100-DESKF002BK デスク サンワダイレクト 63422906
100-DESKF002BK デスク サンワダイレクト 63422906
100-DESKF002BK デスク サンワダイレクト 63422906

デスク

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
サイズW800×D600×H700mm
内容量1台注文コード63422906品番100-DESKF002BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

オフィスや自宅で様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。
奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタを並べて設置することができます。
クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。
天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。
アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
※天板の厚みは16mmです。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。

サイズW800×D600×H700mm材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)組立時間30分組立人数1耐荷重(kg)50天板部均等耐荷重(kg)50六角レンチ(mm)4梱包内容1個口(870×620×101mm/12.4kg)黒色色(マンセル値)該当なしアジャスターありキャスターなしフレーム色ブラック組立方法ノックダウン組立式(お客様組立)使用工具手袋仕様重量:11.1kg 天板サイズ_D:600mm 天板サイズ_t:16mm 天板サイズ_W:800mm 個口数:1個口総耐荷重(kg)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63422906
2023-12-05
用途: 電子工作の作業台
製造業

サイズも丁度良く気に入ってます。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする