曜日別特売
100-DESKH033M デスク サンワダイレクト 63422994

100-DESKH033M デスク サンワダイレクト 63422994
100-DESKH033M デスク サンワダイレクト 63422994
100-DESKH033M デスク サンワダイレクト 63422994
100-DESKH033M デスク サンワダイレクト 63422994
100-DESKH033M デスク サンワダイレクト 63422994
100-DESKH033M デスク サンワダイレクト 63422994
100-DESKH033M デスク サンワダイレクト 63422994
100-DESKH033M デスク サンワダイレクト 63422994
100-DESKH033M デスク サンワダイレクト 63422994
100-DESKH033M デスク サンワダイレクト 63422994
100-DESKH033M デスク サンワダイレクト 63422994
100-DESKH033M デスク サンワダイレクト 63422994

デスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード63422994品番100-DESKH033M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

幅1050mm、奥行き500mmのやさしい雰囲気の木製デスクです。
引き出しが2個付き、小物の収納に便利です。
背面側にケーブル収納スペースがあります。■サイズ:W1050×D500×H700mm

仕様天板サイズ_D:500mm 天板サイズ_W:1050mm 個口数:1個口材質木製(メラミン化粧板)木目キャスターなし引出し数2フレーム色木目色(天板)木目組立方法ノックダウン組立式組立時間50分色(マンセル値)該当なしアジャスターなし組立人数1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする