100-WB004 ホワイトボード サンワダイレクト 63423466

100-WB004 ホワイトボード サンワダイレクト 63423466
100-WB004 ホワイトボード サンワダイレクト 63423466
100-WB004 ホワイトボード サンワダイレクト 63423466
100-WB004 ホワイトボード サンワダイレクト 63423466
100-WB004 ホワイトボード サンワダイレクト 63423466
100-WB004 ホワイトボード サンワダイレクト 63423466
100-WB004 ホワイトボード サンワダイレクト 63423466
100-WB004 ホワイトボード サンワダイレクト 63423466
100-WB004 ホワイトボード サンワダイレクト 63423466
100-WB004 ホワイトボード サンワダイレクト 63423466
100-WB004 ホワイトボード サンワダイレクト 63423466
100-WB004 ホワイトボード サンワダイレクト 63423466

ホワイトボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード63423466品番100-WB004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

キャスター付きで移動が簡単なホワイトボード。
狭い会議室や少人数の打ち合わせに最適です。
マグネットで案内の紙を掲示することができます。
簡単なパーティションとしても使えます。
ホワイトボードの角度調節が可能です。
マーカーやイレイザーが置けるトレイが付属します。

仕様個口数:1個口材質フレーム/スチール(エポキシ紛体塗装)ホワイトボード/スチール(エポキシ紛体塗装)、アルミホワイト使用工具手袋フレーム色ホワイト組立方法ノックダウン組立式組立時間30分組立人数1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする