曜日別特売
HT-CU-1 2輪運搬台車 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 63423476

メイン画像

2輪運搬台車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード63423476品番HT-CU-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

平地と階段の両方で使用できます。
板バネは振動衝撃を吸収緩和します。
荷物固定用のベルト付きです。
最大許容荷重は階段昇降時に1人で操作可能な荷重を意味するものではありません。

用途階段や段差、斜面などの昇降を伴う運搬に。仕様●すくい板(mm)幅:520●すくい板(mm)長さ:180●クローラーサイズ:縦410×横150トラスコ品番175-0799材質板バネ:スチール、クローラー:ゴム全長(mm)1200材質(本体)スチール均等荷重(kg)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする