200-BAG153BR キャリングバッグ サンワダイレクト 63424114

200-BAG153BR キャリングバッグ サンワダイレクト 63424114
200-BAG153BR キャリングバッグ サンワダイレクト 63424114
200-BAG153BR キャリングバッグ サンワダイレクト 63424114
200-BAG153BR キャリングバッグ サンワダイレクト 63424114
200-BAG153BR キャリングバッグ サンワダイレクト 63424114
200-BAG153BR キャリングバッグ サンワダイレクト 63424114
200-BAG153BR キャリングバッグ サンワダイレクト 63424114
200-BAG153BR キャリングバッグ サンワダイレクト 63424114
200-BAG153BR キャリングバッグ サンワダイレクト 63424114
200-BAG153BR キャリングバッグ サンワダイレクト 63424114
200-BAG153BR キャリングバッグ サンワダイレクト 63424114
200-BAG153BR キャリングバッグ サンワダイレクト 63424114

キャリングバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63424114品番200-BAG153BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

通勤や通学、プライベートでも使いやすいシンプルなデザインのトートバッグです。
使用素材は、とても柔らかく、本革に近い見た目と質感を持っているPUレザーを採用しています。
メイン収納部は、大きなファスナーポケットでA4雑誌なども余裕で収納可能です。
ノートパソコンは、13.3型までの収納に対応しています。
内部はパソコンポケットのほかペットボトルホルダーやペン差し、小物収納ポケット付きです。
底鋲付きで、バッグが直接床に付くのを防止します。
便利なパスケース付きです。

セット内容パスケース気室数1気室撥水加工なしブラウン仕様マチ拡張:なし 対応PCサイズ:13.3インチワイドまで 材質(表装):PUレザー(合成皮革) キャリーサポーター:なし 重量:約690g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする