メイン画像
積水
弾性視線誘導標”フリーデリ” 接着タイプ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
20日以内出荷とは
色
黄
白
黄
白黄
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63424614
品番
FRD-S-Y-N-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。
用途
支柱・縁石用の夜間視線誘導標
トラスコ品番
153-2017
セット内容
仮設施工用両面テープ、取扱説明書
材質
反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)
色
黄
高さ(mm)
79
取付方式
メーカーUボンド接着剤
寸法(高さH×幅W)(mm)
【反射部】138×71
注意
※施工には同梱のSUS固定バンド(Φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません