曜日別特売
TP-8P2-20C セイフティパイプ 積水 63424709

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セイフティパイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
トラスコ品番195-2995
内容量1台注文コード63424709品番TP-8P2-20C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

突起のない独立した形状の人にやさしい柵です。

用途車両の路外、対向車線または歩道等への逸脱防止トラスコ品番195-2995材質支柱、ビーム:STK400(亜鉛メッキ+静電粉体塗装)埋め込み深さ(mm)400(コンクリート式)支柱穴の間隔(mm)2000地上高さ(mm)800
注意
※工事が必要な製品です。
※詳細は図面をご参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする