メイン画像
積水
ポールコーンガイド
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
20日以内出荷とは
表示内容
関係者以外立入禁止
車両進入禁止
車輛進入禁止
関係者以外立入禁止
自転車駐車場
みぎよしひだりよし
左右確認
逆走禁止
立入禁止
とまれ
お客様駐車場
駐車禁止
色
緑
赤
緑
トラスコ品番
200-7427
200-7427
200-7427
200-7395
200-7411
200-7416
200-7431
200-7400
200-7423
200-7393
200-7413
200-7404
200-7397
200-7420
200-7405
200-7426
200-7422
200-7409
200-7429
200-7414
200-7407
200-7406
200-7418
200-7396
200-7408
200-7424
200-7425
200-7434
200-7392
200-7421
200-7415
200-7419
200-7399
200-7417
200-7403
200-7430
200-7391
200-7412
200-7432
200-7433
200-7402
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63425025
品番
PCGD-65G-W-M16,SF-027
参考基準価格(税別)
¥46,158
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
踏みつけられても復元する弾性サインポールです。
標示面が夜間再帰反射し注意喚起。
本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。
用途
道路・歩道など車両・人が接触する場所での案内・規制・誘導に。
駐車スペースの案内
車両の誘導
歩行者の注意喚起
トラスコ品番
200-7427
材質
ウレタン樹脂
色
緑
高さ(mm)
650
タイプ
可変式
取付方式
カラーコーン取付
奥行(mm)
150
間口(mm)
150
表示内容
関係者以外立入禁止
外径(mm)
150
注意
※施工には専用接着剤ロードボンドが必要です。
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません