※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水
ポールコーンガード アンカータイプ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
20日以内出荷とは
高さ(mm)
650
650
800
トラスコ品番
195-2598
195-2597
195-2598
195-2599
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63425384
品番
PCG-H65W80RW-M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
用途
侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
トラスコ品番
195-2598
セット内容
組立タイプ
材質
横ビーム:特殊ウレタン樹脂
幅(mm)
800
色
本体:赤・シート:白
高さ(mm)
650
タイプ
アンカー式
注意
※組立が必要な製品です。
※完成品が必要な場合はPCG-H80W100RW-M16をご購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません