曜日別特売
BSK-11K-Y88-WW 車両進入防止車止め 再生ゴム カバータイプ 積水 63425454

メイン画像

BSK-11K-Y88-WW 車両進入防止車止め 再生ゴム カバータイプ 積水 63425454
BSK-11K-Y88-WW 車両進入防止車止め 再生ゴム カバータイプ 積水 63425454
BSK-11K-Y88-WW 車両進入防止車止め 再生ゴム カバータイプ 積水 63425454
BSK-11K-Y88-WW 車両進入防止車止め 再生ゴム カバータイプ 積水 63425454

車両進入防止車止め 再生ゴム カバータイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
高さ(mm)850
黄色
内容量1本注文コード63425454品番BSK-11K-Y88-WW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。
交差点歩道への車乗上げを防止します。
40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。
カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮しています。
NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)

用途
建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。
ドライブスルーでの建物への接触防止に。
工場での車両停止に。
交差点での歩行者安全対策に。
トラスコ品番252-7095材質カバー:再生ゴム 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装幅(mm)165黄色高さ(mm)850タイプ再生ゴムカバータイプ全幅(mm)Φ165色(本体)イエロー
注意
※支柱及び補強芯材は弾性カバー色に関わらず全てホワイト10となります。
※本製品の衝突試験はメーカーの社内基準に基づき行っており 全ての車両衝突に対し衝突を受け止め、車両の突破を防止することを保証するものではありません。車種や施工場所、地盤条件や車速によって試験結果を発揮できない場合があります。
※NETIS登録に関する注意
※1.適用可能な範囲
※・歩車道境界部に設置する車両進入防止車止め
※・車両制限速度が60km/h以下の道路
※2.特に効果の高い適用範囲
※・交差点などの横断歩道出入り口の車両用防護柵の開口部
※3.適用できない範囲
※・高規格道路などの車両速度の高い道路
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする