曜日別特売
KG-FLX-TOKU FK-K002 S フレックスカバー サインタイプ 片面 積水 63425610

サブ画像3

KG-FLX-TOKU FK-K002 S フレックスカバー サインタイプ 片面 積水 63425610
KG-FLX-TOKU FK-K002 S フレックスカバー サインタイプ 片面 積水 63425610
KG-FLX-TOKU FK-K002 S フレックスカバー サインタイプ 片面 積水 63425610
KG-FLX-TOKU FK-K002 S フレックスカバー サインタイプ 片面 積水 63425610

フレックスカバー サインタイプ 片面

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
トラスコ品番356-1161
内容量1個注文コード63425610品番KG-FLX-TOKU FK-K002 S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,850
販売価格(税別)
13,500

大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバーです。
車線分離標の視認性を向上させます。
Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。
製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。
レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。
標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。
案内・誘導、注意喚起、施工性に優れます。

用途Φ80車線分離標(ラバーポール)用。トラスコ品番356-1161材質反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系幅(mm)230(195)高さ(mm)650
注意
※「フレックスカバー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第6282202号)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする