適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)材質ヘッド部:亜鉛合金質量(g)約133タイプ通常種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:48.9×13.6×29.3ワイヤー太さ(mm)4.5シリンダー径(Φmm)13.6材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング