曜日別特売
MG-GY S 150×150P-300 逆流防止マス Aron(アロン化成) 63427359

逆流防止マス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63427359品番MG-GY S 150×150P-300
参考基準価格(税別)¥86,700販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

排水管への逆流を抑止(逆流時は弁体が閉口し抑止効果を発揮します)
通常排水を考慮(通常排水時は弁体が常時開口状態です)
維持管理も容易(上下スライドで逆流抑止弁を脱着可能です)

マス径(Φmm)300本管口径(Φmm)150枝管口径(Φmm)150勾配2/100材質PVC管径(Φmm)150使用流体排水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする