V771 HOOH 半袖ニットブルゾン V771 村上被服 63427605

V771 HOOH 半袖ニットブルゾン V771 村上被服 63427605
V771 HOOH 半袖ニットブルゾン V771 村上被服 63427605
V771 HOOH 半袖ニットブルゾン V771 村上被服 63427605
V771 HOOH 半袖ニットブルゾン V771 村上被服 63427605
V771 HOOH 半袖ニットブルゾン V771 村上被服 63427605
V771 HOOH 半袖ニットブルゾン V771 村上被服 63427605
V771 HOOH 半袖ニットブルゾン V771 村上被服 63427605

HOOH 半袖ニットブルゾン V771

(7件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ8L
ネイビー
内容量1着注文コード63427605品番V771
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
2,390

HOOH独自開発の特殊編み、高密度ニット素材ウェア
快適な着心地と動きやすさを追求し、体温上昇を抑えるクーリング効果の高いニット素材

セット内容服のみネイビーサイズ8L混率(%)ポリエステル100機能冷感、吸汗速乾、撥水加工、UVカット着丈(cm)71肩幅(cm)58胸囲(cm)168裾廻り(cm)119仕様左袖シリコンロゴ、ロゴ入り脇ポケット、ロゴ入りフロントファスナー、襟元ソフトワイヤー、裾ゴム、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めテープ
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン、バッテリーを必ずご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63427657
2025-05-31
用途: 現場用
建設業・工事業

一般の空調服はヤッケの様な
ツルツルテカテカシャカシャカ!した見た目。
しかしこのウェアはニットブルゾンと言うだけあって
見た目が服の様な感じ。
涼しさも普段からの空調服と変わり無しでいい感じ。
皆んなと違いを求めるなら一着持っていても
いいんじゃない!GOOD!
え!何その空調服!って言われる事
間違い無し(笑)

4が参考にしています
2025-08-04
用途: 現場作業着として
MK工房その他業種

ニット素材で着心地もデザイン性もよく気に入っております。1点、胸にポケットがあれば尚よかったですが、安価で申し分ないです。
何着も持っておいてよいと思い、追加で購入する予定です。

対象商品 : 63427876
2025-07-04
用途: キッチンカー
fingersweets札幌卸売・小売業

狭い軽トラキッチンカーで着ててます営業中はフライヤーに火入れっぱなしの状態でので試しに購入しましたが見た目が良いです!
ですが欠点もありますね引っかき傷が目立ますね

対象商品 : 63427946
2025-08-25
用途: 塗装

汚れる作業だったので、とにかく安さにひかれて購入しましたが、軽くて着心地もサラサラして気持ちいいです。伸縮性のある素材なのは良いですがバッテリーの重さでダラーンとなってしまうのが改善点かな。

対象商品 : 63427578
2025-07-27
用途: 運転作業
その他業種

軽く柔らかく良いと思う
ポケットが、もう何個か、有ればもっと良いと思う

対象商品 : 63427544
2024-08-21
用途: ハウスでの農作業時
製造業

ベストタイプのファン付きウェアと比べると、袖部分からも排気があり、腕まで涼しい。
軽くて柔らかい生地、ストレッチ性もあるのに、生地からは空気が抜けないのが素晴らしい。
ベストタイプは重ね着をしないといけないが、半袖なのでインナーとこれだけでいいのも良いところ。
裾のゴムは太くてしっかりしている。
背中に保冷剤を入れるポケットがないのが残念。

対象商品 : 63427578
2024-06-21
用途: 草刈り
夢工坊建設業・工事業

枝が服にまとわり付くのできじが引っかかる
部分的に糸がほつれる、木の剪定は向いてない感じがする

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする