曜日別特売
YSR-X78(WG) スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付き YAMAZEN(山善) 63429794

YSR-X78(WG) スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付き YAMAZEN(山善) 63429794
YSR-X78(WG) スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付き YAMAZEN(山善) 63429794
YSR-X78(WG) スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付き YAMAZEN(山善) 63429794
YSR-X78(WG) スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付き YAMAZEN(山善) 63429794
YSR-X78(WG) スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付き YAMAZEN(山善) 63429794
YSR-X78(WG) スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付き YAMAZEN(山善) 63429794
YSR-X78(WG) スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付き YAMAZEN(山善) 63429794
YSR-X78(WG) スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付き YAMAZEN(山善) 63429794
YSR-X78(WG) スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付き YAMAZEN(山善) 63429794
YSR-X78(WG) スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付き YAMAZEN(山善) 63429794
YSR-X78(WG) スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付き YAMAZEN(山善) 63429794
YSR-X78(WG) スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付き YAMAZEN(山善) 63429794

スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付き

(2件のレビュー)
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード63429794品番YSR-X78(WG)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

スリムなスタイルの省スペース縦型スリムファン。左右首振り機能付き。本体マイコンスイッチとワイヤレスリモコンの併用操作。
マイコンの働きで風量をランダムに変化させる「リズム風」機能搭載。
ワイヤレスリモコンで離れた場所からでもらくらく操作。

用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。ホワイト仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.8円質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)25/27保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×76.7風量調整3段階操作方法本体ボタン、リモコン首振り左右(自動)切タイマー1/2/4時間

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63429794YSR-X78(WG)14914308YSR-X781(WH)YSR-X78(WG) スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付き YAMAZEN(山善) 14914308スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付きYAMAZEN(山善)1台
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18440529
2021-05-26
用途: 仕事部屋用
不動産業

可もなく不可もなく、3段階の風量調節なので少し音が大き目かもしれません。ただし、価格を考慮すれば不満はありません。

対象商品 : 18440529
2020-07-31
用途: 個人用として
建設業・工事業

場所もそれほど取らないことと、コードの長さもそれなりにあるので使い勝手はよいです。安い物を選びましたが、風量の調節、首振り、タイマー持ついているので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする