バッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)7(ノリ付)×6
7(ノリ付)×6
13(ノリ付)×3
10(ノリ付)×25
20(ノリ付)×10
14(ノリ付)×5
10(ノリ付)×15
9(ノリ付)×4
8(ノリ付)×6
14(ノリ付)×7
25(ノリ付)×10
8(ノリ付)×7
10(ノリ付)×8
12(ノリ付)×10
13(ノリ付)×6
25(ノリ付)×5
10(ノリ付)×12
15(ノリ付)×3
18(ノリ付)×10
10(ノリ付)×7
5(ノリ付)×5
10(ノリ付)×30
12(ノリ付)×7
20(ノリ付)×15
20(ノリ付)×5
12(ノリ付)×3
13(ノリ付)×7
13(ノリ付)×8
7(ノリ付)×5
30(ノリ付)×5
12(ノリ付)×12
14(ノリ付)×10
10(ノリ付)×5
15(ノリ付)×8
15(ノリ付)×7
15(ノリ付)×5
12(ノリ付)×5
20(ノリ付)×7
6(ノリ付)×6
8(ノリ付)×5
13(ノリ付)×5
10(ノリ付)×18
18(ノリ付)×5
8(ノリ付)×15
8(ノリ付)×9
10(ノリ付)×20
10(ノリ付)×6
13(ノリ付)×10
15(ノリ付)×10
30(ノリ付)×10
20(ノリ付)×20
8(ノリ付)×8
18(ノリ付)×3
23(ノリ付)×5
20(ノリ付)×8
12(ノリ付)×8
7(ノリ付)×7
10(ノリ付)×13
8(ノリ付)×12
7(ノリ付)×8
18(ノリ付)×7
15(ノリ付)×6
8(ノリ付)×10
18(ノリ付)×8
10(ノリ付)×4
10(ノリ付)×3
10(ノリ付)×10
20(ノリ付)×3
15(ノリ付)×15
15(ノリ付)×20
内容量1箱(1m×50本)注文コード63430318品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質独立気泡ポリエチレン発泡体形状角形寸法(mm)7(ノリ付)×6グレイ長さ(m)1密度(g/cm3)0.065発泡倍率約15倍危険物の類別非危険物ノリ有無ノリ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする